MULTIVIA - Bandeja perforada sendzimir 85x100

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
MULTIVIA - Bandeja perforada sendzimir 85x100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 85 mm

  • Anchura - 100 mm

  • Longitud - 3000 mm

  • Con cubierta / tapa - no

  • Perforación pared lateral -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

P0810S

Ref.Sonepar

265778

EAN

8430465370837

Altura:

85 mm

Anchura:

100 mm

Longitud:

3000 mm

Con cubierta / tapa:

no

Perforación pared lateral:

Perforación de montaje en parte inferior:

Modelo:

Conector integrado

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

Bandeja perforada de la serie Viatec, de acero laminado, troquelado, embutido y plegado, bordes y cabezas de tornillo protegidos, nivel de perforación B según UNE-EN 61537, acabado galvanizado sendzimir DX51D+Z275 MAC con una masa de recubrimiento de 275g/m2 de cinc (conjunto de ambas caras) equivalente a 20 µm por cara, 85x100mm.

Un producto de MULTIVIA

Descubra la serie MULTIVIA