MULTIVIA - BANDEJA REJILLA GALVANIZADO 60x150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 150 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Modelo - Sin conector
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
R0615G
Ref.Sonepar
157728
EAN
8430465236867
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
150 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Bandeja de rejilla electrosoldada de la serie Multivia con acabado galvanizado por inmersión en baño de cinc a 450-460°C de acuerdo con la norma UNE- EN ISO 1461, con bordes inclinados para evitar lesiones durante la instalación, 60x150mm.
Un producto de MULTIVIA
Descubra la serie MULTIVIA


