MULTIVIA - BANDEJA REJILLA GALVANIZADO 60x300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 300 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Modelo - Sin conector
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
R0630G
Ref.Sonepar
157727
EAN
8430465236997
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
300 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de MULTIVIA
Descubra la serie MULTIVIA


