MULTIVIA - Bandeja rejilla galvanizado caliente 60x75mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 70 mm
Altura - 60 mm
Longitud - 3000 mm
Modelo - Sin conector
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
R0607G
Ref.Sonepar
194389
EAN
8430465391979
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
70 mm
Altura:
60 mm
Longitud:
3000 mm
Modelo:
Sin conector
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de MULTIVIA
Descubra la serie MULTIVIA


