Fin de vida

MULTIVIA - KIT TORNILLO M6X20 MM CON TUERCA-ARANDELA DENTADA

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
MULTIVIA - KIT TORNILLO M6X20 MM CON TUERCA-ARANDELA DENTADA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Sistema de enroscado - Otros

  • Forma de la cabeza - Cabeza redonda plana con cuadrado

  • Longitud - 20 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TCA620Z3

Ref.Sonepar

265868

EAN

8430465377898

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Sistema de enroscado:

Otros

Forma de la cabeza:

Cabeza redonda plana con cuadrado

Longitud:

20 mm

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Con tuerca:

sí

Tornillo según DIN603 con tuerca- arandela dentada según DIN6923 de la gama Multivia, Zincado bicromatado trivalente, recubrimiento electrolítico de cinc de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 2081, seguido de un pasivado con sales de cromo trivalente, para instalaciones interiores en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos, M6x20.

Un producto de MULTIVIA

Descubra la serie MULTIVIA