MULTIVIA - Perfil C20 40x20mm galvanizado caliente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Anchura - 40 mm
Altura - 20 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TEL35G
Ref.Sonepar
173873
EAN
8430465350044
Longitud:
2000 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
20 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Soporte telerail de la gama Multivia para la suspensión en trapecio mediante el uso de varillas roscadas, galvanizado por inmersión en baño de cinc a 450-460°C de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 1461, para instalaciones exteriores industriales, rurales y marinas e interiores agresivas.
Un producto de MULTIVIA
Descubra la serie MULTIVIA


