Fin de vida

MULTIVIA - SOPORTE OMEGA 245 SENDZIMIR

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
MULTIVIA - SOPORTE OMEGA 245 SENDZIMIR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para bandeja de tela de alambre -

  • Apto para conducto de cable -

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SO24S

Ref.Sonepar

152590

EAN

8430465346924

Apto para bandeja de tela de alambre:

Apto para conducto de cable:

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

Soporte para pared, perfil 41 o perfil "Omega" en disposición mural o colgante en combinación con el soporte PSO, de acero laminado galvanizado tipo sendzimir DX51D +Z275 MAC con una masa de recubrimiento de 275g/m2 de cinc, para instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos.200x245.

Un producto de MULTIVIA

Descubra la serie MULTIVIA