MULTIVIA - TABIQUE SEPARADOR ENCHUFABLE 110 SENDZIMIR - TSC10S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Bandeja de cables
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Tipo de fabricación - Pieza estampada por inyección
Longitud - 3000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TSC10S
Ref.Sonepar
189225
EAN
8430465371650
Apto para:
Bandeja de cables
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tipo de fabricación:
Pieza estampada por inyección
Longitud:
3000 mm
Altura:
110 mm
Tabique separador enchufable de la serie Multivia para la separación de redes eléctricas de características diferentes, de acero laminado galvanizado tipo sendzimir DX51D+Z275 con una masa de recubrimiento de 275g/m2 de cinc, para instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos, 110mm.
Un producto de MULTIVIA
Descubra la serie MULTIVIA


