MULTIVIA - Tabique separador enchufable 60 galvanizado caliente - TSC06G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Bandeja de cables
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Tipo de fabricación - Pieza estampada por inyección
Longitud - 3000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TSC06G
Ref.Sonepar
191981
EAN
8430465371674
Apto para:
Bandeja de cables
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tipo de fabricación:
Pieza estampada por inyección
Longitud:
3000 mm
Altura:
60 mm
Tabique separador enchufable de la serie Multivia para la separación de redes eléctricas de características diferentes, galvanizado por inmersión en baño de cinc a 450-460°C de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 1461, para instalaciones exteriores industriales, rurales y marinas e interiores agresivas, 60mm.
Un producto de MULTIVIA
Descubra la serie MULTIVIA


