MULTIVIA - TABIQUE SEPARADOR ENCHUFABLE 85 SENDZIMIR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Bandeja de cables
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Tipo de fabricación - Pieza estampada por inyección
Longitud - 3000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TSC08S
Ref.Sonepar
270380
EAN
8430465371643
Apto para:
Bandeja de cables
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tipo de fabricación:
Pieza estampada por inyección
Longitud:
3000 mm
Altura:
85 mm
Un producto de MULTIVIA
Descubra la serie MULTIVIA


