MULTIVIA - Tapa bandeja 400mm galvanizado caliente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ancho de cobertura - 400 mm
Apto para conducto de cable - sí
Apto para bandeja de tela de alambre - sí
Longitud - 3000 mm
Tipo de fijación - Encajado a presión
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TB40G
Ref.Sonepar
195017
EAN
8430465357944
Ancho de cobertura:
400 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Longitud:
3000 mm
Tipo de fijación:
Encajado a presión
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de MULTIVIA
Descubra la serie MULTIVIA


