MULTIVIA - Unión lateral rápida sendzimir
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 23.5 mm
Longitud - 220 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
URLS
Ref.Sonepar
325630
EAN
8430465369022
Altura:
23.5 mm
Longitud:
220 mm
Unión de acero decapado de la gama Multivia, para la unión de bandejas de rejilla, de acero laminado galvanizado tipo sendzimir DX51D+Z275 con una masa de recubrimiento de 275g/m2 de cinc, para instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos
Un producto de MULTIVIA
Descubra la serie MULTIVIA


