MURRPLASTIK - FUNDA DE IDENTIFICACION KT 0/18 STANDAR L=12MM - 86201810
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 1.3...2 mm
Diámetro del cable - 1.3...2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
86201810
Ref.Sonepar
606914
EAN
263486201810
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
1.3...2 mm
Diámetro del cable:
1.3...2 mm
Longitud:
18 mm
Anchura:
4 mm
Color:
Otros
Con espacio para la etiqueta:
no
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de MURRPLASTIK
Descubra la serie MURRPLASTIK


