MURRPLASTIK - FUNDA IDENTIFICACION KM9/20 86321040 - 86321040

CopiarCopiar
MURRPLASTIK - FUNDA IDENTIFICACION KM9/20  86321040

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - no

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Otros

  • Anchura - 20 mm

  • Altura - 9 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

86321040

Ref.Sonepar

646621

EAN

8499094417269

Auto adhesivo:

no

Texto:

Sin inscripción

Color:

Otros

Anchura:

20 mm

Altura:

9 mm

Un producto de MURRPLASTIK

Descubra la serie MURRPLASTIK