MURRPLASTIK - FUNDA IDENTIFICACION KT2/18 86201814 MURPLASTIK - 86201814
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 2.5...4 mm
Diámetro del cable - 2.5...4 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
86201814
Ref.Sonepar
386079
EAN
9999903629658
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
2.5...4 mm
Diámetro del cable:
2.5...4 mm
Longitud:
18 mm
Anchura:
4 mm
Color:
Otros
Con espacio para la etiqueta:
no
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de MURRPLASTIK
Descubra la serie MURRPLASTIK


