MURRPLASTIK - KDT/Z 03 MANGUITO PASACABLES, 03-04

CopiarCopiar
MURRPLASTIK - KDT/Z 03 MANGUITO PASACABLES, 03-04

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Abierto

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 3...4 mm

  • Disminución de tensión -

  • Modelo del ángulo - no

  • Material - Goma

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

87171212

Ref.Sonepar

523352

EAN

522487171212

Modelo:

Abierto

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

3...4 mm

Disminución de tensión:

Modelo del ángulo:

no

Material:

Goma

Calidad de material:

CR (caucho de cloropreno)

Libre de halógenos:

no

Color:

Negro

Un producto de MURRPLASTIK

Descubra la serie MURRPLASTIK