MURRPLASTIK - KDT/ZE 12 MANGUITO PASACABLES - 87121228

CopiarCopiar
MURRPLASTIK - KDT/ZE 12 MANGUITO PASACABLES

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Abierto

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 12...12 mm

  • Disminución de tensión - no

  • Modelo del ángulo - no

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

87121228

Ref.Sonepar

523341

EAN

522487121228

Modelo:

Abierto

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

12...12 mm

Disminución de tensión:

no

Modelo del ángulo:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Negro

Un producto de MURRPLASTIK

Descubra la serie MURRPLASTIK