MURRPLASTIK - KT 1/12 FUNDA DE IDENTIFICACIÓN MANG. 12MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 1.8...2.5 mm
Diámetro del cable - 1.8...2.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
86201212
Ref.Sonepar
283621
EAN
8499011853569
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
1.8...2.5 mm
Diámetro del cable:
1.8...2.5 mm
Longitud:
12 mm
Anchura:
4 mm
Color:
Otros
Con espacio para la etiqueta:
no
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de MURRPLASTIK
Descubra la serie MURRPLASTIK


