MURRPLASTIK - MANGUITO KDT/Z05 87171216 MUURPLASTIK - 87171216

CopiarCopiar
MURRPLASTIK - MANGUITO KDT/Z05 87171216 MUURPLASTIK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Abierto

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 5...6 mm

  • Disminución de tensión - sí

  • Modelo del ángulo - no

  • Material - Goma

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

87171216

Ref.Sonepar

523354

EAN

8499094385834

Modelo:

Abierto

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

5...6 mm

Disminución de tensión:

sí

Modelo del ángulo:

no

Material:

Goma

Calidad de material:

CR (caucho de cloropreno)

Libre de halógenos:

no

Color:

Negro

Un producto de MURRPLASTIK

Descubra la serie MURRPLASTIK