NAVIGATOR - LLED.ATENEA E27 60W 6000K 230V 4950LM PF - 20314

CopiarCopiar
NAVIGATOR - LLED.ATENEA E27 60W 6000K 230V 4950LM PF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - no

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Amarillo

  • Transparente - no

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20314

Ref.Sonepar

828803

EAN

4630085820314

Auto adhesivo:

no

Texto:

Sin inscripción

Color:

Amarillo

Transparente:

no

Magnético:

no

Longitud:

40 mm

Altura:

15 mm

Los anillos planos de señalización FMS, con los apropiados soportes, permiten marcar cables, cubiertas, etc., también de gran diámetro. Están disponibles con coloración de fondo amarilla e impresión negra del carácter. Realizado en PVC blando autoextinguible según la normativa UL 94: VO, se presentan con corte chevrón para una alineación perfecta en el conductor. La impresión de las marcas se realiza en caliente, con una ligera impresión en el material para mantener la indelebilidad en el tiempo.

Un producto de NAVIGATOR

Descubra la serie NAVIGATOR