NETATMO - Detector de monóxido de carbono inteligente Netatmo

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Independiente -

  • En red mediante cable - no

  • En red mediante radio -

  • Enlace vía radio opcional - no

  • Número máx. De enlaces - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NCO-PRO

Ref.Sonepar

819567

EAN

3700730504614

Independiente:

En red mediante cable:

no

En red mediante radio:

Enlace vía radio opcional:

no

Número máx. De enlaces:

1

Alimentación de corriente en primario:

Batería/acumulador

Intervalo de alimentación:

3...3 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Con indicación de voltaje:

Con batería (backup):

no

Batería (backup) incluida:

Ninguno

Batería (backup) recargable incluida:

no

Nivel de sonido mínimo (a una distancia de 3 metros):

85 dB(A)

Método de montaje:

Otros

Con enchufe:

no

Variable de sitio:

Longitud:

100 mm

Anchura:

100 mm

Altura:

23 mm

Color:

Blanco

Tipo de botón Test/Pausa:

Combinación

Entrada de cable:

Otros

Grado de protección (IP):

IP30

Con función de memoria:

Con display/pantalla digital:

no

Sensor intercambiable:

no

Compatible con Apple HomeKit:

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

El Detector de Monóxido de Carbono vigila tus aparatos de combustión (caldera, chimenea, estufa, cocina de gas...) midiendo en tiempo real la tasa de monóxido de carbono, un gas invisible, inodoro y que puede ser mortal.

Un producto de NETATMO

Descubra la serie NETATMO