NETATMO - Frontal cargadores USB Living Now - Sand - 2 módulos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
NETATMO - Frontal cargadores USB Living Now - Sand - 2 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Otros

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - USB

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KM12PD

Ref.Sonepar

1053712

EAN

8005543735343

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

USB

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Antibacteriano:

no

Color:

Beige

RAL-número (semejante):

1015

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK04

Anchura:

45 mm

Altura:

86 mm

Profundidad:

7 mm

Tapa fija para el acabado estético de dispositivos de carga USB, 2 módulos, sand.

Un producto de NETATMO

Descubra la serie NETATMO