NETATMO - Módulo conectado para base de corriente Living Now

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
NETATMO - Módulo conectado para base de corriente Living Now

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para atenuador - no

  • Apto para botón pulsador - no

  • Apto para interruptor de obturación de rodillos - no

  • Apto para conmutador de persiana veneciana - no

  • Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K4531C

Ref.Sonepar

808056

EAN

8005543612606

Apto para atenuador:

no

Apto para botón pulsador:

no

Apto para interruptor de obturación de rodillos:

no

Apto para conmutador de persiana veneciana:

no

Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos:

no

Apto para interruptor:

no

En carcasa:

En carcasa de base de tubos:

no

Placa de circuitos impresos/módulo:

no

Entrada de corriente:

230 V CA

Modo botón pulsador:

no

Modo conmutación:

Con transmisor de radio manual:

Con dispositivo de codificación de radio:

no

Con botón pulsador controlador mediante radio:

no

Número de relés:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Color:

Negro

Transparente:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Radiofrecuencia:

2400 MHz

Modulación:

FM

Sistema de códigos secuencial:

Número de comandos:

0

Compatible con Apple HomeKit:

Compatible con Google Assistant:

Compatible con Amazon Alexa:

Disponible soporte IFTTT:

no

Módulo para asociar y transformar una base de corriente Living Now en conectada.

Un producto de NETATMO

Descubra la serie NETATMO