NETATMO - Termostato inteligente Opentherm Netatmo

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de regulación on/off -

  • Tipo de regulación modulante -

  • Protocolo de comunicación - Protocolo de comunicación (Open Therm)

  • Tipo de fuente de alimentación - Batería

  • Conexión - Inalámbrico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

OTH-PRO

Ref.Sonepar

781260

EAN

3700730503723

Tipo de regulación on/off:

Tipo de regulación modulante:

Protocolo de comunicación:

Protocolo de comunicación (Open Therm)

Tipo de fuente de alimentación:

Batería

Conexión:

Inalámbrico

Intervalo de medición:

0...50 °C

Sensor externo:

no

Con realimentación térmica:

Característica de control:

PID

Adaptable:

Apto para calefacción:

Número de salidas del calentador:

1

Apto para refrigeración:

no

Número de salidas de refrigeración:

0

Ventilación:

no

Número de salidas de ventilación:

0

Válvula diferencial:

0...0 K

Tipo de palpador:

Sensor de resistencia

Temperatura de lectura:

Con visualizador:

Tipo de reloj:

Reloj con día

Modelo de reloj:

Digital

Optimización:

Con circuito de agua del grifo:

Funcionamiento:

Botón

Apropiado para control de calefacción bajo suelo:

no

Apropiado para control de calefacción de distrito:

no

Posibilidad de funcionamiento remoto:

Disponible soporte IFTTT:

no

Con detector de presencia:

no

Sistema de control dependiente del tiempo:

Número de programas de conmutación:

3

Tensión de contacto máxima:

250 V

Carga máxima de contacto:

4 A

Grado de protección (IP):

IPX0

Color:

Blanco

Anchura:

83 mm

Profundidad:

22 mm

Altura:

83 mm

Clase de control de temperatura:

VI

Termostato Modulante Inteligente - Combina confort y ahorro de energía en tu vida cotidiana - compatible con las calderas modulantes OpenTherm.

Un producto de NETATMO

Descubra la serie NETATMO