NEXANS - ACRILFLEX (H05VV-F), 2X1 MM, R100 - 10287647
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Tamaño AWG - Otros
Sección del conductor - 1 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Packaging
100 metro
Referencia del fabricante
10287647
Ref.Sonepar
NEXA10287647
EAN
8009929143968
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Tamaño AWG:
Otros
Sección del conductor:
1 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
2
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Ninguno
Elemento de conductor:
No
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Ninguno
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación aislamiento de núcleo:
Otros
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:
sí
Identificación del conductor:
Color
Con conductor de protección:
sí
Hilo de desgarro:
no
Elemento en suspensión:
Ninguno
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Negro
Apantallamiento:
no
Geometría del cable:
Redondo
Barrera protectora:
Policloruro de vinilo (PVC)
Resistente a la torsión:
no
Blindaje/refuerzo:
Ninguno
Material de refuerzo:
Otros
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
sí
Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Sin halógenos según IEC 60754-1:
no
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
no
Sin halógenos según IEC 60754-3:
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Resistente a bajas temperaturas (acc. EN 60811-504+505+506):
no
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-5...-5 °C
Tensión nominal U0:
300 V
Tensión nominal U:
500 V
Forma del conductor:
Redondo
Temperatura de conductor máxima:
70 °C
Peso:
58 kg/km
Un producto de NEXANS
Descubra la serie NEXANS


