Fin de vida

NEXANS - ALSECURE® RZ1-K (AS), 3G2,5 MM²

Nexans Iberia S.L.
CopiarCopiar
NEXANS - ALSECURE® RZ1-K (AS), 3G2,5 MM²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección del conductor - 2.5 mm²

  • Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos

  • Número de núcleos - 3

  • Apantallamiento -

  • Material funda exterior - Poliolefina

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10278361

Ref.Sonepar

416324

EAN

3427500008904

Sección del conductor:

2.5 mm²

Categoría conductor:

Clase 2 = rígido de varios hilos

Número de núcleos:

3

Apantallamiento:

Material funda exterior:

Poliolefina

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Verde

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Cca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Tensión nominal U0:

600 V

Tensión nominal U:

1000 V

El cable RZ1-K, es un cable flexible (clase 5), especialmente diseñado para redes de distribución y locales de pública concurrencia tal como: hospitales, escuelas, museos, aeropuertos, estaciones de autobús, comercios en general, donde el uso es obligatorio. Por su reacción al fuego (libre de halógenos, no propagador del incendio y baja emisión de humos), se recomienda en las instalaciones con riesgo de enciendo, protegiendo así las personas y los equipos. Gracias al diseño de sus materiales, tiene buena resistencia a impactos y puede resistir a chorros de agua (AD5). Existe baja la marca ALSECURE®

Un producto de NEXANS

Descubra la serie NEXANS