NEXANS - CABLE ALSECURE ES07Z1-K (AS)1x4 MARRON - 10059701
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 4 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Apantallamiento - sí
Color cubierta - Otros
Packaging
100 metro
Referencia del fabricante
10059701
Ref.Sonepar
NEXA10059701
EAN
3427500003381
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
4 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Apantallamiento:
sí
Color cubierta:
Otros
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Tensión nominal U0:
450 V
Tensión nominal U:
750 V
Un producto de NEXANS
Descubra la serie NEXANS


