NEXANS - CABLE ALSECURE RZ1-K (AS)1x240mm2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección del conductor - 240 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 1
Apantallamiento - sí
Material funda exterior - Poliolefina
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
10082471
Ref.Sonepar
NEXA10082471
EAN
3427580087356
Sección del conductor:
240 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
1
Apantallamiento:
sí
Material funda exterior:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Verde
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Un producto de NEXANS
Descubra la serie NEXANS


