NEXANS - CABLE ALSECURE RZ1-K (AS)1x50mm2 - 10082465
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección del conductor - 50 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 1
Apantallamiento - sí
Material funda exterior - Poliolefina
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
10082465
Ref.Sonepar
NEXA10082465
EAN
3427580087196
Sección del conductor:
50 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
1
Apantallamiento:
sí
Material funda exterior:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Verde
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Tensión nominal U0:
600 kV
Tensión nominal U:
1000 kV
Un producto de NEXANS
Descubra la serie NEXANS


