NEXANS - Cable ALSECURE RZ1-K (AS) 1x6mm² - 10099306
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 6 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
10099306
Ref.Sonepar
119569
EAN
3427500012512
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
6 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Con conductor de protección:
no
Apantallamiento:
no
Barrera protectora:
Otros
Blindaje/refuerzo:
Ninguno
Material funda exterior:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Polietileno reticulado (XLPE)
Color cubierta:
Verde
Geometría del cable:
Redondo
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
8.5 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Forma del conductor:
Redondo
Apropiado como cable de instalación:
sí
Peso:
110 kg/km
Un producto de NEXANS
Descubra la serie NEXANS


