NEXANS - Cable CBL (H07V-K)1G16mm² cobre amarillo / verde - 10043829
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 16 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
546 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
10043829
Ref.Sonepar
NEXA10043829
EAN
3427500001752
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
16 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color núcleo:
Verde/amarillo
Apantallamiento:
no
Barrera protectora:
Ninguno
Blindaje/refuerzo:
Ninguno
Color cubierta:
Multicolor
Geometría del cable:
Redondo
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Diámetro exterior aprox.:
7.3 mm
Tensión nominal U0:
450 V
Tensión nominal U:
750 V
Forma del conductor:
Redondo
Apropiado como cable de instalación:
sí
Peso:
163 kg/km
Un producto de NEXANS
Descubra la serie NEXANS


