NEXANS - Cable CBL(H07V-K) 1x4mm² marrón R5x100 - 10059875
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 4 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 1
Packaging
100 metro
Huella de carbono del producto
546 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
10059875
Ref.Sonepar
NEXA10059875
EAN
3427500004210
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
4 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación aislamiento de núcleo:
Otros
Apantallamiento:
sí
Color cubierta:
Marrón
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Tensión nominal U0:
450 V
Tensión nominal U:
750 V
Un producto de NEXANS
Descubra la serie NEXANS


