Fin de vida

NEXANS - Cable CBL (H07V-K) 1x4mm² negro R5x100

Nexans Iberia S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Superficie conductor - Descubierto

  • Sección del conductor - 4 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

Packaging

  • 100 Unid.

Huella de carbono del producto

392 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10273891

Ref.Sonepar

NEXA10273891

EAN

3427500031919

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Superficie conductor:

Descubierto

Sección del conductor:

4 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Policloruro de vinilo (PVC)

Especificación aislamiento de núcleo:

Otros

Color núcleo:

Negro

Apantallamiento:

no

Barrera protectora:

Ninguno

Blindaje/refuerzo:

Ninguno

Color cubierta:

Negro

Geometría del cable:

Redondo

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Diámetro exterior aprox.:

3.6 mm

Tensión nominal U0:

450 V

Tensión nominal U:

750 V

Forma del conductor:

Redondo

Apropiado como cable de instalación:

Peso:

43 kg/km

Cable CBL (H07V-K) 1x4mm² negro R5x100, multi-conductor flexible (clase 5) especialmente diseñado para cableado cuadros eléctricos y uso doméstico. También conviene para cableado de equipos, distribuidores, armarios e iluminación. Dado a su flexibilidad y su cubierta en PVC flexible extra deslizante, es muy apropiado para instalaciones de trazado complejo. Existe en embalaje PASSEO.

Un producto de NEXANS

Descubra la serie NEXANS