Fin de vida

NEXANS - Cable flexible ALSECURE PASSEO H07Z1-K 1x2,5mm² cobre negro (Rollo 200m)

Nexans Iberia S.L.
CopiarCopiar
NEXANS - Cable flexible ALSECURE PASSEO H07Z1-K 1x2,5mm² cobre negro (Rollo 200m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Superficie conductor - Descubierto

  • Sección del conductor - 2.5 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

Packaging

  • 200 Unid.

Huella de carbono del producto

392 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10274818

Ref.Sonepar

NEXA10274818

EAN

3427500031650

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Superficie conductor:

Descubierto

Sección del conductor:

2.5 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Otros

Color núcleo:

Negro

Apantallamiento:

no

Barrera protectora:

Ninguno

Blindaje/refuerzo:

Ninguno

Color cubierta:

Otros

Geometría del cable:

Redondo

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Cca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

3.6 mm

Tensión nominal U0:

450 V

Tensión nominal U:

750 V

Forma del conductor:

Redondo

Apropiado como cable de instalación:

Peso:

31 kg/km

Cable flexible ALSECURE PASSEO H07Z1-K 1x2,5mm² cobre negro (Rollo 200m), especialmente diseñado para cableado de cuadros eléctricos, uso doméstico y locales de pública concurrencia tal como: hospitales, escuelas, museos, aeropuertos, estaciones de autobús, comercios en general, donde el uso es obligatorio. Por su reacción al fuego (libre de halógenos, no propagador del incendio y baja emisión de humos), se recomienda en las instalaciones con riesgo de enciendo, protegiendo así las personas y los equipos. Existe en embalaje PASSEO y bajo la marca ALSECURE.

Un producto de NEXANS

Descubra la serie NEXANS