NEXANS - Cable flexible ALSECURE RZ1-K (AS) 1x25mm² cobre verde

Nexans Iberia S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Superficie conductor - Descubierto

  • Sección del conductor - 25 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 1

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

10270888

Ref.Sonepar

NEXA10270888

EAN

3427580771606

Material del conductor:

Cobre

Superficie conductor:

Descubierto

Sección del conductor:

25 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Especificación aislamiento de núcleo:

Polietileno reticulado (XLPE)

Con conductor de protección:

no

Apantallamiento:

no

Barrera protectora:

Otros

Blindaje/refuerzo:

Ninguno

Material funda exterior:

Poliolefina

Especificación material funda externa:

Polietileno reticulado (XLPE)

Color cubierta:

Verde

Geometría del cable:

Redondo

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Cca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

12.3 mm

Tensión nominal U0:

600 V

Tensión nominal U:

1000 V

Forma del conductor:

Redondo

Apropiado como cable de instalación:

Peso:

321 kg/km

El cable RZ1-K, es un cable flexible (clase 5), especialmente diseñado para redes de distribución y locales de pública concurrencia tal como: hospitales, escuelas, museos, aeropuertos, estaciones de autobús, comercios en general, donde el uso es obligatorio. Por su reacción al fuego (libre de halógenos, no propagador del incendio y baja emisión de humos), se recomienda en las instalaciones con riesgo de enciendo, protegiendo así las personas y los equipos. Gracias al diseño de sus materiales, tiene buena resistencia a impactos y puede resistir a chorros de agua (AD5). Existe baja la marca ALSECURE®

Un producto de NEXANS

Descubra la serie NEXANS