NEXANS - Cable flexible Nexans PV H1Z2Z2-K 1x4mm² NG 3000m - 10287654

Nexans Iberia S.L.
CopiarCopiar
NEXANS - Cable flexible Nexans PV H1Z2Z2-K 1x4mm² NG 3000m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Superficie conductor - Estañado

  • Sección del conductor - 4 mm²

  • Tamaño AWG - Otros

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

10287654

Ref.Sonepar

NEXA10287654

EAN

8009929905078

Material del conductor:

Cobre

Superficie conductor:

Estañado

Sección del conductor:

4 mm²

Tamaño AWG:

Otros

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Resistencia del conductor a 20°C:

5.09 Ohm/km

Forma del conductor:

Redondo

Elemento de conductor:

No

Tipo de apantallamiento (del conductor):

Ninguno

Apantallamiento/malla sobre el conductor:

Ninguno

Aislamiento del núcleo:

Otros

Especificación aislamiento de núcleo:

Otros

Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:

no

Identificación del conductor:

Ninguno

Temperatura de conductor máxima:

120 °C

Apantallamiento:

no

Hilo de desgarro:

no

Blindaje/refuerzo:

Ninguno

Material de refuerzo:

Otros

Con conductor de protección:

no

Material funda exterior:

Otros

Color cubierta:

Negro

Geometría del cable:

Redondo

Retardante de llama según IEC 60332-1-2:

sí

Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

sí

Sin halógenos según IEC 60754-1:

no

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

sí

Sin halógenos según IEC 60754-3:

no

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Dca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s2

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d2

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

90...90 °C

Tensión nominal U0:

0.6 kV

Tensión nominal U:

1 kV

Peso:

60 kg/km

Cable flexible Nexans PV H1Z2Z2-K 1x4 negro (Bobina de 3000m) diseñado para responder a las exigencias de las granjas solares Adaptado para una uso ex

Un producto de NEXANS

Descubra la serie NEXANS