NEXANS - Cable flexible Nexans PV H1Z2Z2-K 1x4mm² NG 3000m - 10287649

Nexans Iberia S.L.
CopiarCopiar
NEXANS - Cable flexible Nexans PV H1Z2Z2-K 1x4mm² NG 3000m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Superficie conductor - Descubierto

  • Tamaño AWG - Otros

  • Sección del conductor - 1 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

Packaging

  • 100 metro

Referencia del fabricante

10287649

Ref.Sonepar

NEXA10287649

EAN

8009929149670

Material del conductor:

Cobre

Superficie conductor:

Descubierto

Tamaño AWG:

Otros

Sección del conductor:

1 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

3

Tipo de apantallamiento (del conductor):

Ninguno

Elemento de conductor:

No

Apantallamiento/malla sobre el conductor:

Ninguno

Aislamiento del núcleo:

Policloruro de vinilo (PVC)

Especificación aislamiento de núcleo:

Otros

Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:

sí

Identificación del conductor:

Color

Con conductor de protección:

sí

Hilo de desgarro:

no

Elemento en suspensión:

Ninguno

Material funda exterior:

Policloruro de vinilo (PVC)

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Negro

Apantallamiento:

no

Geometría del cable:

Redondo

Barrera protectora:

Policloruro de vinilo (PVC)

Resistente a la torsión:

no

Blindaje/refuerzo:

Ninguno

Material de refuerzo:

Otros

Retardante de llama según IEC 60332-1-2:

sí

Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

no

Sin halógenos según IEC 60754-1:

no

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

no

Sin halógenos según IEC 60754-3:

no

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Resistente a bajas temperaturas (acc. EN 60811-504+505+506):

no

Diámetro exterior aprox.:

8 mm

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con movimiento libre:

40 mm

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-5...-5 °C

Tensión nominal U0:

300 V

Tensión nominal U:

500 V

Forma del conductor:

Redondo

Temperatura de conductor máxima:

70 °C

Peso:

70 kg/km

Los cables Nexans PV H1Z2Z2-K SUN PLUS (1,5 kV CC) están diseñados para cumplir con las normas internacionales de las plantas solares. Están destinados al lado de corriente continua (CC) del sistema fotovoltaico, con una tensión nominal de CC de 1,5 kV y una tensión máxima de CC de 1,8 kV. Estos cables son adecuados para un uso permanente al aire libre a largo plazo, en condiciones climáticas variables y adversas. Están diseñados y probados para funcionar a una temperatura máxima normal del conductor de 90 °C y durante 20 000 horas hasta 120 °C. Por lo tanto, el período de uso previsto es de 30 a 40 años en condiciones normales de uso

Un producto de NEXANS

Descubra la serie NEXANS