NEXANS - CABLE H07V-R 1X16 AMARILLO-VERDE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 16 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 1
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
10268952
Ref.Sonepar
NEXA10268952
EAN
3427500030523
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
16 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Apantallamiento:
no
Barrera protectora:
Ninguno
Blindaje/refuerzo:
Ninguno
Material funda exterior:
Ninguno
Color cubierta:
Multicolor
Geometría del cable:
Redondo
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Diámetro exterior aprox.:
4.7 mm
Tensión nominal U0:
450 V
Tensión nominal U:
750 V
Forma del conductor:
Redondo
Apropiado como cable de instalación:
sí
Peso:
162 kg/km
Un producto de NEXANS
Descubra la serie NEXANS


