NEXANS - CABLE LIR(H07V-U)1x2,5mm2 MARRON R3x200 - 10059774
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 2.5 mm²
Categoría conductor - Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos - 1
Packaging
200 metro
Huella de carbono del producto
546 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
10059774
Ref.Sonepar
NEXA10059774
EAN
3427500004111
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
2.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color núcleo:
Marrón
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
4.1 mm
Tensión nominal U0:
450 V
Tensión nominal U:
750 V
Peso:
32 kg/km
Un producto de NEXANS
Descubra la serie NEXANS


