NEXANS - CABLE POLIESOL ALUMINIO (RV Al)1x240mm2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Aluminio
Sección del conductor - 240 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 1
Apantallamiento - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10057457
Ref.Sonepar
351977
EAN
3427670002436
Material del conductor:
Aluminio
Sección del conductor:
240 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
1
Apantallamiento:
sí
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Negro
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Diámetro exterior aprox.:
25.7 mm
Tensión nominal U0:
0.6 V
Tensión nominal U:
1 V
Un producto de NEXANS
Descubra la serie NEXANS


