NEXANS - Cable POLIESOL XZ1(S) 1x25mm² aluminio - 10164297
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Aluminio
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 25 mm²
Tamaño AWG - Otros
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
10164297
Ref.Sonepar
NEXA10164297
EAN
3427670018024
Material del conductor:
Aluminio
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
25 mm²
Tamaño AWG:
Otros
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Forma del conductor:
Redondo
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Otros
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:
no
Identificación del conductor:
Ninguno
Revestimiento laminado:
no
Elementos de fibra óptica:
no
Con conductor de protección:
no
Capa de semiconducción interior:
no
Capa de semiconducción exterior:
no
Apantallamiento:
no
Hilo de desgarro:
no
Revestimiento de conductores:
no
Barrera protectora:
Otros
Blindaje/refuerzo:
Ninguno
Material de refuerzo:
Otros
Cable de bloqueo de agua radial:
no
Conductor concéntrico:
Ninguno
Material funda exterior:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Negro
Geometría del cable:
Redondo
Revestimiento conductor:
no
Conductores de bloqueo longitudinal de agua:
no
Pantalla de bloqueo longitudinal de agua:
no
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
sí
Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Sin halógenos según IEC 60754-1:
sí
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Sin halógenos según IEC 60754-3:
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Integridad del circuito según IEC 60331-1:
Ninguno
Integridad del circuito según IEC 60331-2:
Ninguno
Integridad del circuito según IEC 60331-3:
Ninguno
Integridad del circuito según EN 50200:
Ninguno
Integridad del circuito según EN 50200 anexo E:
no
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Diámetro exterior aprox.:
11 mm
Peso:
136 kg/km
Tensión nominal U0:
0.6 kV
Tensión nominal U:
1 kV
Subterráneo:
sí
Apropiado como cable de instalación:
sí
Certificado para aplicaciones navales:
no
Apropiado como cable de media tensión:
no
Apropiado como cable de alta tensión:
no
Certificado para aplicaciones aeroportuarias:
no
Con protección contra roedores:
no
Un producto de NEXANS
Descubra la serie NEXANS


