NEXANS - Cable POLIESOL XZ1(S) 1x95mm² aluminio - 10196369
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Aluminio
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 95 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Forma del conductor - Redondo
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
10196369
Ref.Sonepar
119488
EAN
3427670018819
Material del conductor:
Aluminio
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
95 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Forma del conductor:
Redondo
Número de núcleos:
1
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Con conductor de protección:
no
Apantallamiento:
no
Material funda exterior:
Poliolefina
Color cubierta:
Negro
Geometría del cable:
Redondo
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Diámetro exterior aprox.:
16.6 mm
Peso:
370 kg/km
Temperatura de conductor máxima:
90 °C
Tensión nominal U0:
0.6 kV
Tensión nominal U:
1 kV
Apropiado como cable de media tensión:
no
Apropiado como cable de alta tensión:
no
Un producto de NEXANS
Descubra la serie NEXANS


