NEXANS - Cable RETFLEX-FOC (RV-K) 1x10mm² - 10049225
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 10 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
10049225
Ref.Sonepar
NEXA10049225
EAN
3427580041822
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
10 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Con conductor de protección:
no
Apantallamiento:
no
Barrera protectora:
Policloruro de vinilo (PVC)
Blindaje/refuerzo:
Ninguno
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Polietileno reticulado (XLPE)
Color cubierta:
Negro
Geometría del cable:
Redondo
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Diámetro exterior aprox.:
8 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Forma del conductor:
Redondo
Apropiado como cable de instalación:
sí
Peso:
131 kg/km
Un producto de NEXANS
Descubra la serie NEXANS


