NEXANS - Cable RETFLEX-FOC (RV-K) 5G4mm²

Nexans Iberia S.L.
CopiarCopiar
NEXANS - Cable RETFLEX-FOC (RV-K) 5G4mm²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Superficie conductor - Descubierto

  • Sección del conductor - 4 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 5

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

10059996

Ref.Sonepar

NEXA10059996

EAN

3427500006337

Material del conductor:

Cobre

Superficie conductor:

Descubierto

Sección del conductor:

4 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

5

Aislamiento del núcleo:

Policloruro de vinilo (PVC)

Especificación aislamiento de núcleo:

Polietileno reticulado (XLPE)

Con conductor de protección:

sí

Apantallamiento:

no

Barrera protectora:

Policloruro de vinilo (PVC)

Blindaje/refuerzo:

Ninguno

Material funda exterior:

Policloruro de vinilo (PVC)

Especificación material funda externa:

Polietileno reticulado (XLPE)

Color cubierta:

Negro

Geometría del cable:

Redondo

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

sí

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Diámetro exterior aprox.:

13.4 mm

Tensión nominal U0:

600 V

Tensión nominal U:

1000 V

Forma del conductor:

Redondo

Apropiado como cable de instalación:

sí

Peso:

290 kg/km

El cable RV-K, es un cable multi-conductor flexible (clase 5) especialmente diseñado para satisfacer los requisitos industriales más exigentes tal como las conexiones industriales, redes urbanas, instalaciones en edificios, etc. Siendo un cable multi-conductor, también se adapta a las instalaciones de telemando y telecontrol. Dado a su flexibilidad y sus materiales, es muy apropiado para instalaciones de trazado complejo y puede ser instalado en todo tipo de condiciones, sin que perjudique la vida útil del cable.

Un producto de NEXANS

Descubra la serie NEXANS