Fin de vida

NEXANS - Cable RZ aluminio 3x95+54,6mm² negro - 10057555

Nexans Iberia S.L.
CopiarCopiar
NEXANS - Cable RZ aluminio 3x95+54,6mm² negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Aluminio

  • Sección del conductor - 95 mm²

  • Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos

  • Número de núcleos - 3

Packaging

  • 1 metro

Huella de carbono del producto

2992 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10057555

Ref.Sonepar

NEXA10057555

EAN

3427670003419

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Aluminio

Sección del conductor:

95 mm²

Categoría conductor:

Clase 2 = rígido de varios hilos

Número de núcleos:

3

Especificación aislamiento de núcleo:

Polietileno reticulado (XLPE)

Con conductor de protección:

no

Apantallamiento:

no

Color cubierta:

Negro

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

sí

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Fca

Diámetro exterior aprox.:

38 mm

Tensión nominal U0:

600 V

Tensión nominal U:

1000 V

Peso:

1250 kg/km

El cable RZ AL, es un cable trenzado de aluminio rígido (clase 2) diseñado para distribución de energía de baja tensión en línea aérea tensadas entre apoyos como en líneas posadas en fachadas. Gracias al diseño de sus materiales, tiene buena resistencia y puede resistir a chorros de agua (AD5).

Un producto de NEXANS

Descubra la serie NEXANS