NEXANS - Cable SOLDA (H01N2-D) 1x25mm² flexible cobre negro (Bobina 1000m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 25 mm²
Categoría conductor - Clase 6 = muy flexible
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
1682 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
10007924
Ref.Sonepar
NEXA10007924
EAN
3427680003072
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
25 mm²
Categoría conductor:
Clase 6 = muy flexible
Número de núcleos:
1
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Ninguno
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Ninguno
Aislamiento del núcleo:
Goma
Especificación aislamiento de núcleo:
Otros
Con conductor de protección:
no
Material funda exterior:
Goma
Especificación material funda externa:
Goma (CPE/CSP)
Color cubierta:
Negro
Geometría del cable:
Redondo
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Diámetro exterior aprox.:
10.3 mm
Tensión nominal U0:
100 V
Tensión nominal U:
100 V
Forma del conductor:
Redondo
Peso:
283 kg/km
Un producto de NEXANS
Descubra la serie NEXANS


