NEXANS - Cable TB (H05VV-F)2x1mm² cobre blanco / negro (Rollo 100m) - 10043931

Nexans Iberia S.L.
CopiarCopiar
NEXANS - Cable TB (H05VV-F)2x1mm² cobre blanco / negro (Rollo 100m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Superficie conductor - Descubierto

  • Sección del conductor - 1 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 2

Packaging

  • 100 metro

Referencia del fabricante

10043931

Ref.Sonepar

NEXA10043931

EAN

3427500439319

Material del conductor:

Cobre

Superficie conductor:

Descubierto

Sección del conductor:

1 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

2

Tipo de apantallamiento (del conductor):

Ninguno

Apantallamiento/malla sobre el conductor:

Ninguno

Aislamiento del núcleo:

Policloruro de vinilo (PVC)

Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:

sí

Con conductor de protección:

no

Material funda exterior:

Policloruro de vinilo (PVC)

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Blanco

Geometría del cable:

Redondo

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

sí

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Diámetro exterior aprox.:

7 mm

Tensión nominal U0:

300 V

Tensión nominal U:

500 V

Forma del conductor:

Redondo

Peso:

60 kg/km

El cable H05VV-F, es un cable multi-conductor flexible (clase 5) especialmente diseñado para conectar pequeños electrodomésticos como aspiradoras, lavadoras, neveras, etc. Se recomienda para interiores de viviendas, y, también conviene para servicio móvil ligero. Gracias al diseño de sus materiales, tiene buena resistencia a los ataques químicos y puede resistir a chorros de agua (AD5). Existe bajo la marca TB®

Un producto de NEXANS

Descubra la serie NEXANS