NEXANS - Cable TB (H05VV-F) 4G1,5mm² cobre blanco (Rollo 100m) - 10043888
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 1.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Packaging
100 metro
Huella de carbono del producto
3979 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
10043888
Ref.Sonepar
NEXA10043888
EAN
3427500002346
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
4
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Ninguno
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Ninguno
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:
sí
Con conductor de protección:
sí
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Blanco
Geometría del cable:
Redondo
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Diámetro exterior aprox.:
9.26 mm
Tensión nominal U0:
300 V
Tensión nominal U:
500 V
Forma del conductor:
Redondo
Peso:
120 kg/km
Un producto de NEXANS
Descubra la serie NEXANS


