NEXANS - Cable TITANEX (H07RN-F) 1x35mm² - 10055586
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 35 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10055586
Ref.Sonepar
351957
EAN
3427680014047
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
35 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Goma
Especificación aislamiento de núcleo:
Otros
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:
sí
Material funda exterior:
Goma
Especificación material funda externa:
Goma (CPE/CSP)
Color cubierta:
Negro
Geometría del cable:
Redondo
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Diámetro exterior aprox.:
15.9 mm
Tensión nominal U0:
0.45 V
Tensión nominal U:
750 V
Peso:
471 kg/km
Un producto de NEXANS
Descubra la serie NEXANS


