NEXANS - Cable TITANEX (H07RN-F) 3G2,5mm²

Nexans Iberia S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Superficie conductor - Descubierto

  • Sección del conductor - 2.5 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 3

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

10055530

Ref.Sonepar

NEXA10055530

EAN

3427680014627

Material del conductor:

Cobre

Superficie conductor:

Descubierto

Sección del conductor:

2.5 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

3

Aislamiento del núcleo:

Goma

Especificación aislamiento de núcleo:

Otros

Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:

Material funda exterior:

Goma

Especificación material funda externa:

Goma (CPE/CSP)

Color cubierta:

Negro

Geometría del cable:

Redondo

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Diámetro exterior aprox.:

11.6 mm

Tensión nominal U0:

0.45 V

Tensión nominal U:

750 V

Peso:

199 kg/km

El cable H07RN-F es un cable de goma flexible (clase 5) altamente polivalente, diseñado para suministrar energía a todo tipo de equipos eléctricos: tanto en instalación fija como en servicio móvil, incluido motores y eventos temporales. Dado a su robustez, resiste a los impactos mecánicos, los ataques químicos, y puede ser sumergido en aguas. También tiene una buena resistencia al fuego ya que es libre de halógenos, no propagador del incendio y baja emisión de humos. Existe bajo la marca TITANEX®

Un producto de NEXANS

Descubra la serie NEXANS